Startseite

EATON - EAO265620 Z-HD CONT.AUX X PFDM, FI - 265620

KopierenKopieren
EATON - EAO265620 Z-HD CONT.AUX X PFDM, FI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082656201

Artikelnummer

EAO265620

Herstellernummer

265620

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

6 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

PFDM, per 1W+1N/C, 0,5 contatti ausiliari, per PFDM, 1W+1N/C, Contatto ausiliario 0,5 SU, 1W+1N/CSU

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie