EATON - EAO264925 Z-SV-16/3P-3TE SBAR.PUNT.3P GRIGIA 1M - 264925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Geeignet für Anzahl Geräte - 0
Teilungsmaß - 17.95 mm
Querschnitt - 16 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
None
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Teilungsmaß:
17.95 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
29.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Farbe:
sonstige


