EATON - EAO264923 Z-SV-16/2P-2TE SBAR.PUNT.2P GRIGIA 1M - 264923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 2
Geeignet für Anzahl Geräte - 6
Teilungsmaß - 17.95 mm
Querschnitt - 16 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
None
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
2
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
17.95 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
29.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Farbe:
sonstige


