EATON - EAO264916 Z-SV-10/1P-1TE/13 SBAR.PUNT.GRIGIA 13MOD - 264916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Geeignet für Anzahl Geräte - 0
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 10 mm²
Packung
10 ST
Produktserien
None
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
28 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Farbe:
sonstige