Startseite

EATON - EAO264913 Z-SV-16/N-1TE SBAR.PUNT 1P BLU DIRITTA 1 - 264913

KopierenKopieren
EATON - EAO264913 Z-SV-16/N-1TE SBAR.PUNT 1P BLU DIRITTA 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 2

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 0

  • Teilungsmaß - 17.95 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

2

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Teilungsmaß:

17.95 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

27.8 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

sonstige

Sbarra di collegamento blocco per PLN. (1 unità di spazio), Z-SI, fornito senza tappi terminali