Startseite

EATON - EAO264023 CI45X-200-NA CUSTODIA ISOLANTE UL/CSA - 264023

KopierenKopieren
EATON - EAO264023 CI45X-200-NA CUSTODIA ISOLANTE UL/CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - ohne

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015082640231

Artikelnummer

EAO264023

Herstellernummer

264023

Hersteller

EAO

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Höhe:

500 mm

Breite:

375 mm

Tiefe:

225 mm

Einbautiefe:

200 mm

Innentiefe:

200 mm

Materialstärke Gehäuse:

9 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

1

Anzahl der Reihen:

0

Breite in Teilungseinheiten:

17

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Anbaumöglichkeit:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4X

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK10

Funktionserhalt:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Custodia base individuale, omologata UL, caratteristica materiale policarbonato, resistente agli impatti, grado di protezione IP65, blocco opzionale con DVZ...-CI, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, lati lisci, senza setti sfondabili, fascette di fissaggio per fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, RAL 7035, grigio (base), fumo trasparente, (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio= 200 mm, tipo di coperchio: fumo trasparente, tipo base: liscio