Startseite

EATON - EAO264022 D200-CI45-NA COPERCHIO PER CUSTODA UL/CS - 264022

KopierenKopieren
EATON - EAO264022 D200-CI45-NA COPERCHIO PER CUSTODA UL/CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 375 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 105 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082640224

Artikelnummer

EAO264022

Herstellernummer

264022

Hersteller

EAO

Breite:

375 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

105 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

0

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Mit Kabeleinführung:

nein

Coperchio trasparente fumé, omologata UL, Telaio DIN completamente rimovibile e regolabile in profondità, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione continua inmateriale espanso, profondità di montaggio con piastra di montaggio= 200 mm, può essere utilizzato per basi CI E, X e V, tipo di meccanismo di chiusura: azionamento con attrezzi (non accessibile a personale non qualificato)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie