EATON - EAO263968 ZV-KSBI-7TE/S BARR 7 POLI (X SPC-ATS.) - 263968

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Geeignet für Anzahl Geräte - 0
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 16 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
None
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
122.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
7
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
nein
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Farbe:
sonstige