Startseite

EATON - EAO263964 ZV-KSBI-4TE BARRETTA DI CONNESSIONE 4 PO - 263964

KopierenKopieren
EATON - EAO263964 ZV-KSBI-4TE BARRETTA DI CONNESSIONE 4 PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 0 A

  • Länge - 70 mm

  • Teilungsmaß - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082639648

Artikelnummer

EAO263964

Herstellernummer

263964

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

0 A

Länge:

70 mm

Teilungsmaß:

0 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Sbarre di collegamento, per SPC, 4SU

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie