Startseite

EATON - EAO263961 ZV-KSBI-2TE BARRETTA DI CONNESSIONE 2 PO - 263961

KopierenKopieren
EATON - EAO263961 ZV-KSBI-2TE BARRETTA DI CONNESSIONE 2 PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 0

  • Teilungsmaß - 17.5 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082639617

Artikelnummer

EAO263961

Herstellernummer

263961

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Teilungsmaß:

17.5 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

18 mm

Zuschneidbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

sonstige

Il sistema a sbarre ZV-KSBI è progettato per consentire di realizzare tutte le combinazioni di scaricatori più diffuse, da utilizzare con SPB-...SPC-...Z-D63. L'area di sezione trasversale nominale delle sbarre di collegamento metalliche ZV-KSBI è di 16 mm² e le sbarre devono essere tagliate alla lunghezza necessaria

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie