EATON - EAO263959 ZV-AEK TAPPI DI CHIUSURA LATERALI - 263959

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6.5 mm
Breite - 22 mm
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für - Z-Profil
Packung
10 ST
EAN
9007912031796
Artikelnummer
EAO263959
Herstellernummer
263959
Hersteller
EAO
Länge:
6.5 mm
Breite:
22 mm
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
Z-Profil
Tiefe:
28.6 mm
Farbe:
sonstige
Sistema di distribuzione con tecnologia plug-in ZV 50 A/80 A, tappo terminali per protezione della sbarra di collegamento, il profilo di protezione della sbarra di collegamento variabile ZV offre opzioni di collegamento flessibili per quadri elettrici trifase e monofase in conformità con EN 61439-1. Grazie a solo tre diverse staffe di collegamento e un unico tipo di sbarra di collegamento, è possibile collegare in modo semplice sia dispositivi differenziali (RCD) che interruttori automatici miniaturizzati (MCB). La lunghezza della sbarra di collegamento può essere ridotta a seconda delle esigenze e sigillata con una copertura profilata isolante e con gli appositi tappi terminali
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


