Startseite

EATON - EAO263942 ZV-L1/N-36 FORCELLA X L1/N 50A - 263942

KopierenKopieren
EATON - EAO263942 ZV-L1/N-36 FORCELLA X L1/N 50A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 50 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 10 mm

  • Höhe - 14 mm

Packung

  • 36 ST

EAN

9007912035268

Artikelnummer

EAO263942

Herstellernummer

263942

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom In:

50 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

25 mm

Breite:

10 mm

Höhe:

14 mm

Flexibel:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebeige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1