Startseite

EATON - EAO263526 CI-PKZ0-GVM CUSTODIA ISOLANTE - 263526

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082635268

Artikelnummer

EAO263526

Herstellernummer

263526

Hersteller

EAO

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

80 mm

Höhe:

158 mm

Tiefe:

126 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Scatola in materiale isolante per PKZM0 con contatto ausiliario anticipato VHI, grado di protezione IP55 terminale integrato per collegamento PE(N)., Per 2 ingressi del cavo con setto sfondabile M25, con manopola rotativa nero-grigia

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie