Startseite

EATON - EAO263194 PLN4-C25/1N INT. MT 4,5KA 1N 1MOD. 25A C - 263194

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

9007912262923

Artikelnummer

EAO263194

Herstellernummer

263194

Hersteller

EAO

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70.5 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

0 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

0 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...75 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore magnetotermico (MCB), PLN4, 1 polo+N, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 25 A, poteri d'interruzione nominale conforme alla IEC/EN 60898-1: 4.5 kA, Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie