EATON - EAO263193 PLN4-C20/1N INT. MT 4,5KA 1N 1MOD. 20A C - 263193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 20 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9007912262909
Artikelnummer
EAO263193
Herstellernummer
263193
Hersteller
EAO
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
20 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70.5 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
0 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
0 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...75 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


