Startseite

EATON - EAO262414 FAZ-XAM002 CONT. AUS. 2SCAMBIO (A SCATTO - 262414

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082624149

Artikelnummer

EAO262414

Herstellernummer

262414

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

sonstige

Spannungsart:

AC

FAZ, PKNM, per 2W, 0,5 contatti ausiliari, per FAZ, 2W, Contatto ausiliario 0,5 SU, 2WSU

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie