Startseite

EATON - EAO261232 NZM1/2-XV4 ALBERO DI PROLUNGA 400MM - 261232

KopierenKopieren
EATON - EAO261232 NZM1/2-XV4 ALBERO DI PROLUNGA 400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 290 mm

  • Querschnitt-Höhe - 8 mm

  • Querschnitt-Breite - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082612320

Artikelnummer

EAO261232

Herstellernummer

261232

Hersteller

EAO

Länge:

290 mm

Querschnitt-Höhe:

8 mm

Querschnitt-Breite:

8 mm

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: profondità di montaggio massima pari a 400 mm. Può essere impiegato con NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(N/O)2(-4)