EATON - EAO260197 NZM2-XBR CORNICE - 260197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP40
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082601973
Artikelnummer
EAO260197
Herstellernummer
260197
Hersteller
EAO
Ausführung:
Einbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
158.5 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
17.5 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


