EATON - EAO260178 NZM1-XTVDVR COM.RINV.B/P LUCCH.MAN./INT. - 260178

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
EAN
4015082601782
Artikelnummer
EAO260178
Herstellernummer
260178
Hersteller
EAO
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


