Startseite

EATON - EAO260176 NZM3-XTVDV COM.RINV.B/P LUCCH.SU MAN.E I - 260176

KopierenKopieren
EATON - EAO260176 NZM3-XTVDV COM.RINV.B/P LUCCH.SU MAN.E I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082601768

Artikelnummer

EAO260176

Herstellernummer

260176

Hersteller

EAO

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi. È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna. Standard, nero/grigio. Bloccabile sulla maniglia e sull’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Bloccabile in posizione 0, con modifica adeguata anche in posizione I. Lucchettabile sull'interruttore in posizione 0. Con bloccoporta.. Utilizzabile con: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie