Startseite

EATON - EAO260170 NZM3-XTVD COM.RINV.BLOCCOPORTA LUCCH.MAN - 260170

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082601706

Artikelnummer

EAO260170

Herstellernummer

260170

Hersteller

EAO

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi. È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna. Standard, nero/grigio. Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile con: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie