Startseite

EATON - EAO260142 NZM1-XDTVR MAN.ROT.GIALLOROSSA LUCCH.SU - 260142

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082601423

Artikelnummer

EAO260142

Herstellernummer

260142

Hersteller

EAO

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

ja

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: con elemento rotativo e cornice inclusi.Rosso/giallo per ARRESTO DI EMERGENZA. Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti. Disponibile anche con bloccoporta, ad es. per l’istallazione in quadriMCC. Bloccoporta in posizione ON, rimovibile dall’esterno utilizzando unpin da 1 mm. Non rimovibile nelle posizioni bloccate OFF e ON. Porta da aprire in OFF, attivabile solo quando la porta è chiusa

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie