Startseite

EATON - EAO260140 NZM3-XDVR MANOVRA ROT. GIALLO-ROSSA LUCC - 260140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082601409

Artikelnummer

EAO260140

Herstellernummer

260140

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: con elemento rotativo incluso, compatibile con la cornice, Il rilevamento della posizione della maniglia MODAN tramite sgancio del filo può essere montato a posteriori. Rosso/giallo per arresto di emergenza. Bloccabile in posizione 0 sull’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Può essere impiegato con NZM3(-4), PN3(-4), N(N/O)3(-4)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie