Startseite

EATON - EAO260133 NZM2-XDTV MANOVRA ROTATIVA LUCCH.SULLA M - 260133

KopierenKopieren
EATON - EAO260133 NZM2-XDTV MANOVRA ROTATIVA LUCCH.SULLA M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082601331

Artikelnummer

EAO260133

Herstellernummer

260133

Hersteller

EAO

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: completo di comando rotativo e cornice. standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti, modificabile per essere lucchettata in posizione I. Funzione bloccoporta, ad esempio per quadro di distribuzione MCC. Bloccoporta in posizione ON, escludibile dall'esterno con puntale da 1 mm. Con OFF e ON chiusi non escludibile. Porta da aprire in OFF, chiusura interruttore solo a porta chiusa. Utilizzabile per: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie