Startseite

EATON - EAO260131 NZM1-XDTV MANOVRA ROTATIVA LUCCH.SULLA M - 260131

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082601317

Artikelnummer

EAO260131

Herstellernummer

260131

Hersteller

EAO

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

Contattore di potenza con morsetti caricati a molla per un rapido funzionamento, cablaggio affidabile. Le stesse dimensioni per i contattori di potenza con comando AC e DC consentono l’utilizzo degli stessi accessori. Circuito spegniarco integrato. Accessori per il prodotto: moduli contatti ausiliari plug-in e montaggio laterale, nero/grigio. Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia dell’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti, modificabile anche in posizione I. Disponibile anche con bloccoporta, ad es. per l’istallazione in quadriMCC. Bloccoporta in posizione ON, rimovibile dall’esterno utilizzando un pin da 1 mm. Non rimovibile nelle posizioni bloccate OFF e ON

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie