Startseite

EATON - EAO260040 NZM3-XKS185 CAPICORDA 185MM2 - 260040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 185 mm²

  • Kennziffer - 0

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 3 ST

EAN

4015082600402

Artikelnummer

EAO260040

Herstellernummer

260040

Hersteller

EAO

Anschlussgewindemaß (metrisch):

0

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

185 mm²

Kennziffer:

0

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: Il codice contiene un capicorda per interruttore a 3 o 4 poli. Capicorda speciale, stile sottile. Non approvato UL/CSA. In caso di impiego senza calotta NZM3(-4)-XKSA, il capicorda deve essere isolato. Può essere impiegato con NZM3(-4), PN3, N(N/O)3(-4), NZM4(-4), N(N/O)4(-4)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie