EATON - EAO256286 EASY-NT-CAB CAVO DATI RETE EASY.NET L100 - 256286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Verseilelement - Vierer
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4015082562861
Artikelnummer
EAO256286
Herstellernummer
256286
Hersteller
EAO
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
0.14 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Gewicht:
2.3 kg/km
Außendurchmesser ca.:
4.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
60...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
60...60 °C
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Geeignet als Telefonkabel:
nein
Geeignet als Computer-Datenkabel:
nein
Geeignet als Signalkabel:
nein


