EATON - EAO256284 EASY-NT-80 CAVO RETE EASY8..NET+CONN L0, - 256284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Kabeltyp - sonstige
Länge - 0.8 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015269527221
Artikelnummer
EAO256284
Herstellernummer
256284
Hersteller
EAO
Kategorie:
sonstige
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
0.8 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


