Startseite

EATON - EAO256283 EASY-NT-30 CAVO RETE EASY8.NET +CONN L0, - 256283

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Kabeltyp - sonstige

  • Länge - 0.3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082562830

Artikelnummer

EAO256283

Herstellernummer

256283

Hersteller

EAO

Kategorie:

sonstige

Kabeltyp:

sonstige

Länge:

0.3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

sonstige

Cavo di collegamento nel circuito easyNet, preconfezionato a 30 cm con 2 connettori RJ45 alle estremità

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie