EATON - EAO255312 NWS-SL/3K/7 CHIAVE TRIANGOLARE 7MM - 255312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dreikant
Schlüsselweite - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082553128
Artikelnummer
EAO255312
Herstellernummer
255312
Hersteller
EAO
Ausführung:
Dreikant
Schlüsselweite:
0 mm
Chiave triangolare 7 mm


