Startseite

EATON - EAO255306 NWS-SHE/4K/7 INS QUADRATO 7MM MANIGLIA X - 255306

KopierenKopieren
EATON - EAO255306 NWS-SHE/4K/7 INS QUADRATO 7MM MANIGLIA X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - ja

  • Art der Schließung - Vierkant

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082553067

Artikelnummer

EAO255306

Herstellernummer

255306

Hersteller

EAO

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

ja

Art der Schließung:

Vierkant

Inserto di chiusura quadrato 7 mm