Startseite

EATON - EAO250NHG1B 250NHG1B NH1, GG-GL, 250A, 500VAC, PLACC - 250NHG1B

KopierenKopieren
EATON - EAO250NHG1B 250NHG1B NH1, GG-GL, 250A, 500VAC, PLACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590196758

Artikelnummer

EAO250NHG1B

Herstellernummer

250NHG1B

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

250 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Fusibile NH GG/GL MISURA 1 250 A 500 V
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie