Startseite

EATON - EAO248875 Z-DSU2-102 COMMUT.ROTATIVO 2 POLI 1-0-2 - 248875

KopierenKopieren
EATON - EAO248875 Z-DSU2-102 COMMUT.ROTATIVO 2 POLI 1-0-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082488758

Artikelnummer

EAO248875

Herstellernummer

248875

Hersteller

EAO

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

690 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

440 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

3

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Gli interruttori rotativi serie Z-DS sono caratterizzati da un design modulare: l'interruttore è composto dal meccanismo di ritenuta corrispondente e da un pacchetto d’interruttore. Le ca mme (per questo gli interruttori sono chiamati anche zinterruttoria ca mmez) sono azionate da un robusto, albero in alluminio a rigidità torsionale. Il pacchetto di interruttori è costituito da una o più celle di co mmutazione con uno o due contatti a doppia interruzione indipendenti l'uno dall'altro. I collegamenti tra i terminali adiacenti dell'interruttore, come quello necessario per l’interruttore di co mmutazione voltmetro Z-DSV, sono incorporati nello stampaggio dell'interruttore

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie