Startseite

EATON - EAO248872 Z-DSA2-01 COMMUT.ROTATIVO 2 POLI 0-1 - 248872

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082488727

Artikelnummer

EAO248872

Herstellernummer

248872

Hersteller

EAO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

690 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

440 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

3

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Commutatore rotante, 2p, OFF, 0 - 1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie