Startseite

EATON - EAO248445 Z-BHASA/230 BOB.LAN.COR.110-415V X PLH+P - 248445

KopierenKopieren
EATON - EAO248445 Z-BHASA/230 BOB.LAN.COR.110-415V X PLH+P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1.5

Packung

  • 1 ST

EAN

9007912242963

Artikelnummer

EAO248445

Herstellernummer

248445

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

1.7 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

3.4 A

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Spannungsart:

AC/DC

Sganciatore a lancio di corrente per interruttore differenziale puro, intervallo di tensione 110-415 V AC / 110-230 V DC, durata minima dell’impulso 10 ms, dimensione frontale standard 45 mm, larghezza di montaggio 1,5 unità di spazio (27 mm), montaggio su barra a omega, sezione trasversale del terminale 2,5-30 mm²

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie