Startseite

EATON - EAO248444 Z-BHASA/24 BOB.LANCIO COR.12-60V X PLH+B - 248444

KopierenKopieren
EATON - EAO248444 Z-BHASA/24 BOB.LANCIO COR.12-60V X PLH+B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1.5

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082484446

Artikelnummer

EAO248444

Herstellernummer

248444

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

1.7 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

7 A

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Spannungsart:

AC/DC

Sganciatore a lancio di corrente per interruttore differenziale puro, intervallo di tensione 12-60 V AC / 12-60 V DC, durata minima dell’impulso 15 ms, dimensione frontale standard 45 mm, larghezza di montaggio 1,5 unità di spazio (27 mm), montaggio su barra a omega, sezione trasversale del terminale 2,5-30 mm²

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie