EATON - EAO248441 Z-LHASA/24 BOB.LANCIO CORR.12-60V X PLH - 248441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 1.5
Packung
1 ST
EAN
4015082484415
Artikelnummer
EAO248441
Herstellernummer
248441
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
18 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
1
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
14 A
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Spannungsart:
AC
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


