Startseite

EATON - EAO248438 ZP-ASA/24 BOB.LANCIO CORR. 12-60V(SCATTO - 248438

KopierenKopieren
EATON - EAO248438 ZP-ASA/24 BOB.LANCIO CORR. 12-60V(SCATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

9007912228264

Artikelnummer

EAO248438

Herstellernummer

248438

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

15 A

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Spannungsart:

AC

Sganciatore a lancio di corrente, fissaggio a scatto, intervallo di tensione 12-110 V AC / 12-60 V DC, frequenza di rete 50/60 hz, dimensione frontale standard 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su barra a omega, sezione trasversale del terminale 1-25 mm²

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie