Startseite

EATON - EAO248437 ZP-NHK CONT.AUS.1SC.POS.+1SC.SGANC.(SCAT - 248437

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - universal

  • Funktion - Signalschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

9007912228240

Artikelnummer

EAO248437

Herstellernummer

248437

Hersteller

EAO

Gerätemontage:

universal

Funktion:

Signalschalter

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

4 A

PLS, codice postale, PKNM, ZP-A40, ZP-ASA, Z-MS, per 2W, 0,5 contatti ausiliari, per PLS, 2W, Contatto ausiliario 0,5 SU, 2WSU