EATON - EAO248385 Z-MFG/NOT CUST.COM. ROT. IP54 ON-OFF+N+E - 248385

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082483852
Artikelnummer
EAO248385
Herstellernummer
248385
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
92 mm
Höhe:
136 mm
Tiefe:
170 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


