EATON - EAO248384 Z-MFG/NL CUSTODIA COM.ROT.IP54 ON-OFF+N.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082483845
Artikelnummer
EAO248384
Herstellernummer
248384
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
92 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
118 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


