Startseite

EATON - EAO248345 Z-S/WM COMMUTATORI 1 IN SCAMBIO / 1- 0 - - 248345

KopierenKopieren
EATON - EAO248345 Z-S/WM COMMUTATORI 1 IN SCAMBIO / 1- 0 -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9007912227632

Artikelnummer

EAO248345

Herstellernummer

248345

Hersteller

EAO

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

240 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

0 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

20 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

80 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Interruttore di commutazione, funzione: 1W, I-O-II, corrente nominale di esercizio 16A, tensione nominale di esercizio 230/400 V CA, resistenza a cortocircuito 10 kA, passo modulare 45 mm, larghezza 1 mod. (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei morsetti 1-10 mm², tipo conforme alla norma IEC 60669, VDE 0632

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie