Startseite

EATON - EAO248328 Z-T/4S-G PULSANTE VERDE 4 NA - 248328

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 400 V

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082483289

Artikelnummer

EAO248328

Herstellernummer

248328

Hersteller

EAO

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

400 V

Farbe der Kalotte:

sonstige

Farbe des Knopfes:

grün

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Lampenspannung:

0...0 V

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Selettore, Tensione di manovra: 400 V, Corrente nominale commutabile: 16 A, Numero di contatti (contatto NA): 4 NA, Colore attuatore: Verde, Grado di protezione: IP40, Profondità di montaggio: 60 mm, Tipo di tensione AC, Numero moduli DIN: 1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie