Startseite

EATON - EAO248302 Z-MFPA MODULO BLOCCOPORTA - 248302

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1.5

Packung

  • 1 ST

EAN

9007912226895

Artikelnummer

EAO248302

Herstellernummer

248302

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Bemessungsspannung:

0 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

0

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

Überwachungseinheit

Spannungsart:

AC

Sganciatore termico meccanico, risponde quando la piastra frontale del quadro di distribuzione viene rimossa, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su guida DIN

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie