EATON - EAO248301 Z-FW/050 MOD. AUS. PER TEST DIFF. 0,5A - 248301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - FI-Schutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Packung
1 ST
EAN
4015082483012
Artikelnummer
EAO248301
Herstellernummer
248301
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Bemessungsspannung:
0 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
ja
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
0
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Funktion:
Überwachungseinheit
Spannungsart:
AC
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie