Startseite

EATON - EAO248298 Z-FW/003 MOD. AUS. PER TEST DIFF. 0,03A - 248298

KopierenKopieren
EATON - EAO248298 Z-FW/003 MOD. AUS. PER TEST DIFF. 0,03A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082482985

Artikelnummer

EAO248298

Herstellernummer

248298

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Bemessungsspannung:

0 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

ja

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

0

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Spannungsart:

AC

Modulo di controllo a distanza, uscita a relè per test di intervento max. 400 V CA, Corrente di guasto nominale 0,03 A, 0,5 SU

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie