Startseite

EATON - EAO248292 Z-USD/115 BOB. DI MINIMA TENSIONE 115V R - 248292

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082482923

Artikelnummer

EAO248292

Herstellernummer

248292

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

115 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Spannungsart:

AC

Sganciatore di minima tensione avvitabile, tensione nominale di esercizio 115 V AC, funzione ritardata 0,4 secondi, frequenza 50-60 Hz, soglia di chiusura 80% di Un, soglia di sgancio inferiore al 30% di Un, dimensione frontale standard 45 mm, larghezza di montaggio 1 MU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione trasversale del terminale 1-2x2,5 mm²

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie