Startseite

EATON - EAO248286 Z-ASA/24 BOB. A LANCIO DI CORRENTE 12-60 - 248286

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082482862

Artikelnummer

EAO248286

Herstellernummer

248286

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

15 A

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Spannungsart:

AC

Sganciatore a lancio di corrente, adesivo, gamma di tensione 12-110 V AC / 12-60 V DC, frequenza 50/60 hz, dimensione frontale standard 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione trasversale del terminale da 1–25 mm², può essere montato successivamente su PLS, PL6, PL7, HN, HL, PXL, PKN, PXK, PKDM, ZP-A, Z-MS

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie