Startseite

EATON - EAO248267 Z-D63 POLO PASSANTE - 63A - 248267

KopierenKopieren
EATON - EAO248267 Z-D63 POLO PASSANTE - 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082482671

Artikelnummer

EAO248267

Herstellernummer

248267

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

63 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

0

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

sonstige

Spannungsart:

AC

Penetrazione per conduttore di neutro, compatibile con tutti i dispositivi Xtra Combinations

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie