Startseite

EATON - EAO243300 PLS4-B16/3 INT. MT 4,5KA 3P B 16A - 243300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015082433000

Artikelnummer

EAO243300

Herstellernummer

243300

Hersteller

EAO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70.5 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

0 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

0 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...75 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore magnetotermico (MCB), PLS4, 3 poli, caratteristica di intervento: B, corrente nominale In: 16 A, poteri d'interruzione nominale conforme alla IEC/EN 60898-1: 4.5 kA, Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie